曜日別特売
LN-15D7 防災用乾電池式LEDランタン 調光 150lm オーム電機 82512441

LN-15D7 防災用乾電池式LEDランタン 調光 150lm オーム電機 82512441
LN-15D7 防災用乾電池式LEDランタン 調光 150lm オーム電機 82512441
LN-15D7 防災用乾電池式LEDランタン 調光 150lm オーム電機 82512441
LN-15D7 防災用乾電池式LEDランタン 調光 150lm オーム電機 82512441
LN-15D7 防災用乾電池式LEDランタン 調光 150lm オーム電機 82512441
LN-15D7 防災用乾電池式LEDランタン 調光 150lm オーム電機 82512441

防災用乾電池式LEDランタン 調光 150lm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82512441
品番
LN-15D7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

停電時や避難時の備えに便利な乾電池式LEDランタンです。
最大150ルーメンの昼白色LEDで点灯します。
HIGH、LOWの2種類の点灯モードを選べます。
LOWモードで約74時間の連続点灯が可能です。
収納可能なハンガーフック付きで、吊り下げて使用できます。

付属品
ハンガーフック
質量(g)
141
型番
要確認
光源
白色系LED
使用電池
単3形乾電池×4本
連続点灯時間
約7時間(HIGH)、約74時間(LOW)
最大径×高さH(Φmm×mm)
108×130
入数
1
明るさ(Lm)
150
光色
昼白色
防水性
なし
調光機能
2モード HIGH/LOW
取扱説明書:(1.06MB)
注意
※乾電池は別売りです。単3形乾電池4本を使用します。
※ LEDは交換できません。
※ 本製品は防水仕様ではありません。雨や水のかかる場所で使用しないでください。
※ 連続点灯時間は目安です。電池の性能や使用環境により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする