曜日別特売

テンバコ36M2

テンバコ36M2 - サンコー(三甲)テンバコ36M2 - サンコー(三甲)テンバコ36M2 - サンコー(三甲)テンバコ36M2 - サンコー(三甲)テンバコ36M2 - サンコー(三甲)テンバコ36M2 - サンコー(三甲)テンバコ36M2 - サンコー(三甲)
仕様
(カード差し取付面)両短辺
適合
(嵌合)テンバコ27M2
種別
36M2
材質
PP
ブルー
容量(L)
35.5
内寸(mm)
543×340×197
機構
中仕切固定用リブ有
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
591×387×207
適合カード差し
T1型-A、T1型-B
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
536×333×187
嵌合商品
テンバコ 27M2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
591×387×207
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
536×333×187
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474771567302600BL021個なし
1
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217684567302600BL02(名入れ)1セット(10個)あり
1
56,380
62,018(税込)
2以上
52,180
57,398(税込)
3以上
48,780
53,658(税込)
5以上
44,660
49,126(税込)
7以上
44,180
48,598(税込)
10以上
42,820
47,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする