テンバコED-16

テンバコED-16 - サンコー(三甲)テンバコED-16 - サンコー(三甲)テンバコED-16 - サンコー(三甲)テンバコED-16 - サンコー(三甲)テンバコED-16 - サンコー(三甲)テンバコED-16 - サンコー(三甲)テンバコED-16 - サンコー(三甲)
種別
ED16
材質
導電性PP
質量(kg)
1.48
色
ブラック
容量(L)
15
内寸(mm)
553×392×71
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
603×442×75
表面抵抗値(Ω)
10-6
適合カード差し
両短辺T2型
外寸法・幅(mm)
603
外寸法・高さ(mm)
75
特性
導電性
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
548×387×63
外寸法・奥行(mm)
442
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
テンバコED-12
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
603×442×75
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
548×387×63
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67402800BK00 374496573744965767402800BK001個なし
1
¥7,798
¥8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67402800BK00(名入れ) 121804851218048567402800BK00(名入れ)1セット(10個)あり
1
¥94,380
¥103,818(税込)
2以上
¥90,180
¥99,198(税込)
3以上
¥86,780
¥95,458(税込)
5以上
¥82,660
¥90,926(税込)
7以上
¥82,180
¥90,398(税込)
10以上
¥80,820
¥88,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする