曜日別特売

テンバコED-75

テンバコED-75 - サンコー(三甲)テンバコED-75 - サンコー(三甲)テンバコED-75 - サンコー(三甲)テンバコED-75 - サンコー(三甲)テンバコED-75 - サンコー(三甲)テンバコED-75 - サンコー(三甲)テンバコED-75 - サンコー(三甲)
種別
ED75
材質
導電性PP
質量(kg)
4.18
ブラック
容量(L)
77.9
内寸(mm)
612×411×318
フタ
なし
底形状
斜格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
652×451×331
表面抵抗値(Ω)
10-6
適合カード差し
両短辺T1型-A
外寸法・幅(mm)
652
外寸法・高さ(mm)
331
特性
導電性
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
599×398×303
外寸法・奥行(mm)
451
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
テンバコ ED-60
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
652×451×331
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
599×398×303
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3744976367400400BK001個なし
1
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1218065067400400BK00(名入れ)1セット(10個)あり
1
186,200
204,820(税込)
2以上
182,000
200,200(税込)
3以上
178,600
196,460(税込)
5以上
174,480
191,928(税込)
7以上
174,000
191,400(税込)
10以上
172,640
189,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする