曜日別特売

フランジ付インチ系ベアリング

フランジ付インチ系ベアリング - EZO(北日本精機)
寸法(mm)
【外輪面取rse min】0.1【取付関係】da min:5.6、da max:5.9、rasi max:0.1【玉径×数】1.588×81
質量(g)
(参考)0.89
外径D(Φmm)
9.525
面取(mm)
内輪 rsi min/0.1
許容回転数(min-1[r.p.m])
グリース:59000、オイル:70000
内径d(Φmm)
4.762
車輪幅B(mm)
内輪/3.175
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
604
基本静定格荷重Cor(N)
216
車輪幅C(mm)
外輪/3.175
フランジ外径D1(mm)
10.719
フランジ幅C1(mm)
0.787
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82519809SFR166ZZ1セット(100個)
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
82519818SFR166ZZ1個
オープン
¥479
¥527(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする