- 寸法(mm)
- 【外輪面取rse min】0.1【取付関係】da min:5.6、da max:5.9、rasi max:0.1【玉径×数】1.588×81
- 質量(g)
- (参考)0.89
- 外径D(Φmm)
- 9.525
- 面取(mm)
- 内輪 rsi min/0.1
- 許容回転数(min-1[r.p.m])
- グリース:59000、オイル:70000
- 内径d(Φmm)
- 4.762
- 車輪幅B(mm)
- 内輪/3.175
- 入数
- 1箱(100個)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 基本動定格荷重Cr(N)
- 604
- 基本静定格荷重Cor(N)
- 216
- 車輪幅C(mm)
- 外輪/3.175
- フランジ外径D1(mm)
- 10.719
- フランジ幅C1(mm)
- 0.787