ユニゾン プランターシェルフ〔ストエキオリジナル〕
【ユニゾンシリーズ】座った際に目隠しになる高さ110cmのプランターボックス。壁のないスペースでの間仕切りとして活用でき、カフェスペースや待合室、オフィスのゾーニングにグリーンを取り入れながら自然に空間を仕切れます。観葉植物を入れてお使いになる場合、トレーはお客様自身でご用意ください。高さ60cmと高さ90cmの2サイズ展開で、スペースに合わせて選べます。
- 用途
- 商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。
観葉植物を入れてお使いになる場合、トレーはお客様自身でご用意ください。
- 材質
- 木製 オレフィンシート貼り 台輪化粧パネル:スチール製(粉体塗装)
- 質量(kg)
- 28
- 幅(cm)
- 90
- 寸法(cm)
- 90×25×110
- 内寸(cm)
- 86×奥行21×高さ20
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,480/税込¥1,628 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,900/税込¥3,190 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,480/税込¥3,828 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,480/税込¥3,828 |
パーティション の新着商品
カテゴリ






























