パネル・ストックカート
ヴァンテアンパネルが最大10枚まで搭載できるパネル専用の台車です。
パネルの移動はもちろん、パネル使用時の以外の保管にも便利です。
パネルをまとめて一括運搬可能なので、設営時に「部材が足りない」「探す手間がかかる」を防ぎます。ヴァンテアンは部材点数が多いため、専用台車化のメリットが非常に大きいです。
「簡単組立」が特長のため、運搬効率を上げることで製品価値をさらに高められ、 設営・撤去時間を大幅短縮できます。
保管時のパネル・部材同士の接触防止にもなるため長寿命化につながり、傷・破損から守ります。
保管スペースを整理でき、倉庫内の整理整頓、在庫管理・数量確認も簡単になります。
専用台車使用により、少人数でも安全に移動可能になり、安全性向上・労災リスク低減にもなります。
別売りオプション台車と連結して使用することができます。
- 用途
- 展示会・学校・公共施設など、ヴァンテアンパネルを頻繁に組立・撤去する現場に高い効果を発揮します。
- 材質
- ベース:スチール角パイプ(STKM)メラミン焼付塗装/サイドフレーム:スチール丸パイプ(STKM)メラミン焼付塗装/フレーム:スチール角パイプ(STKM)メラミン焼付塗装/仕切りパイプ:スチール丸パイプ(STKM)メラミン焼付塗装/本体連結金具:スチール平鋼(SS-D)メラミン焼付塗装/コーナーガイド:合成ゴム Φ75/飛び出し防止バンド:ゴム、固定部スチールメラミン焼付塗装/キャスター固定輪:合成ゴム/キャスター自由輪:合成ゴム
- 質量(kg)
- 37.5
- 色
- シルバーグレー
- 枚数
- 【積載】最大パネル10枚(幅900~1200mm 縦1200~2400mmのパネルが対象)
- 本体寸法(mm)
- 985.5×680×1228
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅への配送は不可となりますので企業様名や法人様名・屋号をご明記ください。※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※重量物のため、車上渡しとなります。荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥25,000/税込¥27,500 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
パーティション の新着商品
カテゴリ




























