曜日別特売

ラウンドカフェテーブル 直径40cm 白脚〔ストエキオリジナル〕

ラウンドカフェテーブル 直径40cm 白脚〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスラウンドカフェテーブル 直径40cm 白脚〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスラウンドカフェテーブル 直径40cm 白脚〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスラウンドカフェテーブル 直径40cm 白脚〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスラウンドカフェテーブル 直径40cm 白脚〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスラウンドカフェテーブル 直径40cm 白脚〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスラウンドカフェテーブル 直径40cm 白脚〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

コンパクトな直径40cmの丸テーブル。1~2人のちょっとした打ち合わせや休憩スペースに最適なサイズで、狭いスペースにも置けるのが魅力です。カウンターチェアと組み合わせればカフェ風のおしゃれな空間を演出できます。H70cmのロータイプは通常のチェアと合わせてゆったりくつろげる高さ。高さ95cmのハイタイプはカウンターチェアやスタンディングスタイルに最適です。清潔感のあるホワイト脚が空間を明るく軽やかに見せ、ナチュラルで開放的な雰囲気を演出します。

材質
【天板】低圧メラミン化粧板25mm厚 【エッジ】塩化ビニル 【脚部】スチール製 (粉体塗装) 【床接地面クッション材】フェルト
均等耐荷重(kg)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
高さ(cm)
種別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8251833022861-3020高さ95cm ミディアムブラウン12.295
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8251851522861-3012高さ70cm ホワイトウッド11.970
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8251856722861-3014高さ70cm ミディアムブラウン11.970
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8251868922861-3018高さ95cm ホワイトウッド12.295
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8251881122861-3022高さ95cm ブラウン12.295
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8251884722861-3016高さ70cm ブラウン11.970
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥798~/税込¥878~
北海道地方数量1につき¥1,305~/税込¥1,436~
沖縄地方数量1につき¥2,030~/税込¥2,233~
離島数量1につき¥2,030~/税込¥2,233~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする