曜日別特売
22861-3014 ラウンドカフェテーブル 直径40cm 白脚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518567

高さ70cm ミディアムブラウン

22861-3014 ラウンドカフェテーブル 直径40cm 白脚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518567
22861-3014 ラウンドカフェテーブル 直径40cm 白脚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518567

ラウンドカフェテーブル 直径40cm 白脚〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は高さ・種別など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
高さ(cm)
70
種別
高さ70cm ミディアムブラウン
注文コード
82518567
品番
22861-3014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

コンパクトな直径40cmの丸テーブル。1~2人のちょっとした打ち合わせや休憩スペースに最適なサイズで、狭いスペースにも置けるのが魅力です。カウンターチェアと組み合わせればカフェ風のおしゃれな空間を演出できます。H70cmのロータイプは通常のチェアと合わせてゆったりくつろげる高さ。高さ95cmのハイタイプはカウンターチェアやスタンディングスタイルに最適です。清潔感のあるホワイト脚が空間を明るく軽やかに見せ、ナチュラルで開放的な雰囲気を演出します。

種別
高さ70cm ミディアムブラウン
質量(kg)
11.9
高さ(cm)
70
材質
【天板】低圧メラミン化粧板25mm厚 【エッジ】塩化ビニル 【脚部】スチール製 (粉体塗装) 【床接地面クッション材】フェルト
均等耐荷重(kg)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥798/税込¥878
北海道地方数量1につき¥1,305/税込¥1,436
沖縄地方数量1につき¥2,030/税込¥2,233
離島数量1につき¥2,030/税込¥2,233

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする