曜日別特売

折りたたみシェルフラック ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕

折りたたみシェルフラック ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス折りたたみシェルフラック ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス折りたたみシェルフラック ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス折りたたみシェルフラック ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス折りたたみシェルフラック ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス折りたたみシェルフラック ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

工具不要で棚板を倒すだけで簡単設置できる折りたたみ式収納ラック。設置時間を大幅に短縮できるので、展示会やポップアップストアの臨時什器としても重宝します。使わないときはコンパクトに折りたたんで収納できるので、場所を取らず管理も楽々。ラスティック柄の棚板がナチュラルな雰囲気を演出し、アパレルや雑貨など幅広い店舗のディスプレイにマッチします。

用途
アジャスター付き
材質
フレーム:スチール製(粉体塗装) 棚:繊維板(MDF) 塩化ビニル製 エポキシ樹脂塗装
耐荷重(kg/段)
5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825180167090-40404段11.6【本体】61×31×125【棚】55.5×28【棚厚】1.2
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
825180597090-40425段14.5【本体】61×31×157【棚】55.5×28【棚厚】1.2
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥605~/税込¥666~
北海道地方数量1につき¥990~/税込¥1,089~
沖縄地方数量1につき¥1,540~/税込¥1,694~
離島数量1につき¥1,540~/税込¥1,694~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする