曜日別特売
7090-4040 折りたたみシェルフラック ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518016

4段

7090-4040 折りたたみシェルフラック ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518016
7090-4040 折りたたみシェルフラック ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518016
7090-4040 折りたたみシェルフラック ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518016
7090-4040 折りたたみシェルフラック ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518016
7090-4040 折りたたみシェルフラック ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518016

折りたたみシェルフラック ラスティック柄〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
質量(kg)11.6
内容量1台注文コード82518016品番7090-4040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

工具不要で棚板を倒すだけで簡単設置できる折りたたみ式収納ラック。設置時間を大幅に短縮できるので、展示会やポップアップストアの臨時什器としても重宝します。使わないときはコンパクトに折りたたんで収納できるので、場所を取らず管理も楽々。ラスティック柄の棚板がナチュラルな雰囲気を演出し、アパレルや雑貨など幅広い店舗のディスプレイにマッチします。

用途
アジャスター付き
種別
4段
質量(kg)
11.6
寸法(cm)
【本体】61×31×125【棚】55.5×28【棚厚】1.2
材質
フレーム:スチール製(粉体塗装) 棚:繊維板(MDF) 塩化ビニル製 エポキシ樹脂塗装
耐荷重(kg/段)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥605/税込¥666
北海道地方数量1につき¥990/税込¥1,089
沖縄地方数量1につき¥1,540/税込¥1,694
離島数量1につき¥1,540/税込¥1,694

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする