極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II

極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

ボート用ロッドホルダー「極みグリップミドルヘビーII」と船釣り用万力ソケット(ステンレスソケットタイプ)のセット品です。
太径ロッド(14~32mm)に対応した中間サイズ設計。船縁へ万力固定できる、持ち込み使用に適したモデルです。
極みグリップ ミドルヘビー (船釣り用万力セット)(20Z0251)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。持ち運びが可能で、船縁へ素早く取付・取り外しが行えます。標準モデル(8~20mm)では対応できない太径ロッドにも対応。太めの船竿や電動リール搭載ロッドに適したホルダーサイズを採用しています。
ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備え、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。
角度調整機能に加え、付属の万力ソケットにより船縁へ手軽に固定でき、乗合船やレンタルボートでも活躍します。
ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。

内容量
1セット
注意
※船縁の形状・厚み・材質によっては取り付けできない場合があります。
※使用可否は船体条件・使用状況により異なります。
※強い合わせなど高負荷時は、ロッドを手に持っての操作を推奨します。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8252799020Z0363
¥36,900
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする