20Z0363 極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527990

メイン画像(製品本体画像)

20Z0363 極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527990
20Z0363 極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527990
20Z0363 極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527990
20Z0363 極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527990
20Z0363 極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527990
20Z0363 極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527990
20Z0363 極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527990
20Z0363 極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527990
20Z0363 極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527990
20Z0363 極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82527990

極みグリップミドルヘビー(船釣り用万力セット)II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82527990
品番
20Z0363
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

ボート用ロッドホルダー「極みグリップミドルヘビーII」と船釣り用万力ソケット(ステンレスソケットタイプ)のセット品です。
太径ロッド(14~32mm)に対応した中間サイズ設計。船縁へ万力固定できる、持ち込み使用に適したモデルです。
極みグリップ ミドルヘビー (船釣り用万力セット)(20Z0251)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。持ち運びが可能で、船縁へ素早く取付・取り外しが行えます。標準モデル(8~20mm)では対応できない太径ロッドにも対応。太めの船竿や電動リール搭載ロッドに適したホルダーサイズを採用しています。
ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備え、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。
角度調整機能に加え、付属の万力ソケットにより船縁へ手軽に固定でき、乗合船やレンタルボートでも活躍します。
ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。

注意
※船縁の形状・厚み・材質によっては取り付けできない場合があります。
※使用可否は船体条件・使用状況により異なります。
※強い合わせなど高負荷時は、ロッドを手に持っての操作を推奨します。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする