サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マスプロ電工
センサーライト付ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
質量(g)
【モニター】610、【カメラ】650
注文コード
82542035
品番
WC3A10ML4CAMHDD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
セット内容
WC3A10ML×1セット + WC3A-BCL×3台 + WHC-HDD2TB×1台
寸法(mm)
【モニター】178×266×71、【カメラ】82×75×119
色
【カメラ】白、【モニター】黒
質量(g)
【モニター】610、【カメラ】650
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.54MB)
(10.82MB)
(0.92MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません