パール金属
マグネフィット キッチンペーパーホルダー
マグネットで取り付け簡単。キッチンパネルや冷蔵庫など磁石が付く壁面に取り付け可能。キッチンペーパーを縦・横どちらにも収納。ふきん掛けにも
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗)、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
271
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×75×65
耐荷重(g)
500
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82544108
HC-1186
¥
1,600
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください