送風機 シロッコ
シロッコ型電動送風機です。
- 用途
- 印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。
- その他
- 吸込口ダンパなし
- 質量(kg)
- 24
- タイプ
- 普通脚仕様
- 電流(A)
- 【50Hz】2.7【60Hz】3.9
- 消費電力(W)
- -750(50/60Hz)
- モーター
- 全閉外扇
- 最大静圧(kPa)
- 【50Hz】0.88【60Hz】1.27
- 電源電圧(V)
- 三相200
- 回転方向
- 左(モータ側より見て)
- 最大風量(m3/min)
- 【50Hz】24【60Hz】29
- 吐出口外径(Φmm)
- 150
- 内容量
- 1台
注意
※屋内専用※高温の流体を取り扱う場合は耐熱型をご使用下さい
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,400/税込¥4,840 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ



















