曜日別特売
110H3M 110H-3M 耐油ホース3M ヤマダコーポレーション 82591997

 

110H3M 110H-3M 耐油ホース3M ヤマダコーポレーション 82591997
110H3M 110H-3M 耐油ホース3M ヤマダコーポレーション 82591997
110H3M 110H-3M 耐油ホース3M ヤマダコーポレーション 82591997

110H-3M 耐油ホース3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82591997
品番
110H3M
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

オイル用の3Mホースです。
一般鉱物油用の3Mホースです。
1/2インチ×3Mの耐油ホースです。
YAMADA 110型オイルポンプの吐出用ホースです。
YAMADA SGR-110A5用の3Mホースです。
吐出圧力10.5MPa以下のオイルポンプ用のホースです。

用途
オイル供給用ホースに。
オイルポンプの吐出ホースに。
YAMADA 110シリーズオイルポンプの吐出ホースに。
YAMADA SGR-110A5オイルルブリケーターの吐出ホースに。
YAMADA SGR-110A5ルブリケーターの補修用ホースに。
一般鉱物油用
トラスコ品番
346-7715
セット内容
両端口金付きホース×1本
適合本体
110型オイルポンプ
材質
ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)
破壊圧力(MPa)
52.5
耐圧(MPa)
常用:10.5
ホース長さ(mm)
3000
注意
※一般鉱物油用
※常用耐圧:10.5MPa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする