CEJN(セイン)
”シリーズ342”(めねじ取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7.4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
空気流量(L/min)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82550119
10-342-5455
634-2501
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
1/2 NPT メネジ
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82578189
10-342-5454
633-9314
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.09MPa時の計測値)
3/8 NPT メネジ
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください