CEJN(セイン)
”シリーズ344”(おねじ取付用カップリング)
特に軽量が要求される用途に適しています。
大流量設計です。
用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7.4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82559079
10-344-1204
634-2506
G 3/8 オネジ
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82579117
10-344-1202
633-7819
G 1/4 オネジ
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82587745
10-344-1402
634-0943
NPT 1/4 オネジ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください