CEJN(セイン)
”シリーズ344”(ホース取付用カップリング)
特に軽量が要求される用途に適しています。
大流量設計です。
用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7.4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側ホースサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82565790
10-344-1004
634-4051
10mm
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82578390
10-344-1003
633-9381
7mm
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82586826
10-344-1002
633-9368
6.3mm
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください