”シリーズ346”(おねじ取付用ニップル)

”シリーズ346”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

呼吸器用途に最適です。

用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
材質
本体:ステンレススチール(AISI 316)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255318110-346-5402634-2498NPT 1/4 オネジ
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255594710-346-5202633-9300G 1/4 オネジ
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258308010-346-5204633-9331G 3/8 オネジ
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258485710-346-5404633-7797NPT 3/8 オネジ
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする