CEJN(セイン)
”シリーズ346”(めねじ取付用カップリング)
ステンレス製。
特殊なバルブ設計により大流量設計です。
用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
材質
本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82567461
10-346-1484
634-2484
NPT 3/8 メネジ
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82571207
10-346-1184
634-2576
R 3/8 メネジ
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82576211
10-346-1254
634-2499
G 3/8 メネジ
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82577796
10-346-1452
633-7764
NPT 1/4 メネジ
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください