”シリーズ346”(ホース取付用カップリング)
ステンレス製。
特殊なバルブ設計により大流量設計です。
- 用途
- 呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
- トラスコ品番
- 633-9337
- 材質
- 本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR
- 使用温度範囲(℃)
- -30~100
- 呼び径
- (ND)7
- 最高使用圧力(MPa)
- 3.5
- 使用流体
- 空気
- 空気流量(L/min)
- 800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
- 最小破壊圧力(MPa)
- 14
- 相手側ホースサイズ
- 10mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ




















