CEJN(セイン)
”シリーズ347”(おねじ取付用ニップル)
シリーズ347のカップリングと接続が可能です。
バルブ付きです。
用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)6.2
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82553497
10-347-6204
634-2543
G 3/8 オネジ
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82585679
10-347-6254
634-0947
G 3/8 メネジ
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください