CEJN(セイン)
”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途
過酷な用途・環境下での使用に。
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
呼び径
相手側取付サイズ
最小破壊圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82554800
10-525-0209
1箱(5個)
683-4010
(ND)25mm
G1オネジ
接続時93、分離時100
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82555141
10-525-0207
1箱(10個)
683-5549
(ND)20mm
G3/4オネジ
接続時100、分離時80
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82580815
10-525-0202
1箱(10個)
683-5574
(ND)6.3mm
G1/4オネジ
接続時180、分離時120
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください