曜日別特売

”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しニップル)

”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しニップル) - CEJN(セイン)

予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。

用途
過酷な用途・環境下での使用に。
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
呼び径
相手側取付サイズ
最小破壊圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10-525-5209 825571988255719810-525-52091箱(5個)683-5495(ND)25mmG1オネジ接続時93、分離時100
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
10-525-5202 825576708255767010-525-52021箱(10個)683-5532(ND)6.3mmG1/4オネジ接続時180、分離時120
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
10-525-5204 825604188256041810-525-52041箱(10個)683-3942(ND)10mmG3/8オネジ接続時130、分離時110
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
10-525-5207 825681098256810910-525-52071箱(10個)683-4000(ND)20mmG3/4オネジ接続時100、分離時80
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
10-525-5205 825723798257237910-525-52051箱(10個)683-9215(ND)12.5mmG1/2オネジ接続時110、分離時100
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする