CEJN(セイン)
”シリーズ526”(おねじ取付用ニップル)
予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途
過酷な用途・環境下での使用に。
材質
ステンレス(AISI 316)、シール:FPM
使用温度範囲(℃)
-20~205
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
呼び径
相手側取付サイズ
最小破壊圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82560235
10-526-6219
1箱(5個)
683-5483
(ND)25mm
G1オネジ
接続時80、分離時60
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561809
10-526-6214
1箱(10個)
683-5536
(ND)10mm
G3/8オネジ
接続時120、分離時100
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566718
10-526-6215
1箱(10個)
683-5591
(ND)12.5mm
G1/2オネジ
接続時120、分離時100
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82577279
10-526-6212
1箱(10個)
683-5492
(ND)6.3mm
G1/4オネジ
接続時100、分離時100
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82588260
10-526-6217
1箱(10個)
683-4004
(ND)20mm
G3/4オネジ
接続時100、分離時80
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください