曜日別特売

”シリーズ565”(めねじ取付用ニップル)

”シリーズ565”(めねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ565”(めねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)12.5
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時120、分離時120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※被圧下で分離しないでください。
全8種類を絞り込む
相手側取付サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255833610-565-6217683-3972G 3/4 オネジ
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256279810-565-6555683-3954M22x1.5 メネジ
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256392710-565-6215683-3949G 1/2 オネジ
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256607910-565-6554683-4011M18x1.5 メネジ
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257209010-565-6558683-3964M22x1.5 メネジ
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257528510-565-6557683-5531M18x1.5 メネジ
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258156710-565-6756683-393613/16-16UN Oリング メネジ
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258300110-565-6758683-39381-14UNS Oリング メネジ
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする