”シリーズ566”(おねじ取付用ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
- 用途
- 液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
- 材質
- 本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~205
- 呼び径
- (ND)12.5
- 使用流体
- 作動油
- 最小破壊圧力(MPa)
- 接続時100、分離時100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※被圧下で分離しないでください。エアコン部材 の新着商品
カテゴリ






















