曜日別特売

”シリーズ665”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ665”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ665”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ665”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ665”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
安全ロック機構付きです。
被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)16
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時120、分離時120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※被圧下で分離しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255978810-665-1601683-4005UN 1 1/16-12 オネジ
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257106710-665-1211683-5546G 3/4 オネジ
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする