曜日別特売

”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)

”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) - CEJN(セイン)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番
566-4777
材質
真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-20~80
呼び径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8256924710-667-0400
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする