CEJN(セイン)
”検圧ニップル” SAE J514規格バルクヘッド型
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
45
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
7/16-20 JIC37° メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82562789
10-359-1758
683-0929
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82582161
10-359-1708
683-2437
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください