CEJN(セイン)
”検圧ニップル” スイベルナット型
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
63
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
G 1/4 オネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82552745
10-359-1206
683-0951
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82567120
10-359-1256
683-2447
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください