曜日別特売

”検圧ニップル” バルクヘッド型

”検圧ニップル” バルクヘッド型 - CEJN(セイン)”検圧ニップル” バルクヘッド型 - CEJN(セイン)

油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。

用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
63
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
M16×2 メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255475710-359-1651683-2474本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257661510-359-1611683-0944本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする