曜日別特売

シリーズ228 カップリング G1/4オネジ

シリーズ228 カップリング G1/4オネジ - CEJN(セイン)シリーズ228 カップリング G1/4オネジ - CEJN(セイン)シリーズ228 カップリング G1/4オネジ - CEJN(セイン)シリーズ228 カップリング G1/4オネジ - CEJN(セイン)

ワンタッチ接続で、予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。

用途
レギュレーターとフェイスマスク間の空気供給ホース用途に。
トラスコ品番
682-4568
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気
空気流量(L/min)
565
相手側取付サイズ
G1/4メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※シリーズ228のニップルと接続可能です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8258672010-228-1252
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする