CEJN(セイン)
シリーズ228 カップリング ホース接続6.3mm
ワンタッチ接続で、予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
用途
レギュレーターとフェイスマスク間の空気供給ホース用途に。
トラスコ品番
682-4589
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気
空気流量(L/min)
565
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※シリーズ228のニップルと接続可能です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82563550
10-228-1032
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください