シリーズ291eSafeカップリング G1/4メネジ
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
エネルギー消費量を最大40%削減できます。
- 用途
- 空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
- トラスコ品番
- 633-9377
- 材質
- 本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR
- 使用温度範囲(℃)
- -20~100
- 呼び径
- (ND)5.5
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.2
- 使用流体
- 空気
- 相手側取付サイズ
- G1/4オネジ
- 最小破壊圧力(MPa)
- 4.8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ
























