曜日別特売

シリーズ326eSafeカップリング 3/8ホース接続

シリーズ326eSafeカップリング 3/8ホース接続 - CEJN(セイン)シリーズ326eSafeカップリング 3/8ホース接続 - CEJN(セイン)シリーズ326eSafeカップリング 3/8ホース接続 - CEJN(セイン)シリーズ326eSafeカップリング 3/8ホース接続 - CEJN(セイン)シリーズ326eSafeカップリング 3/8ホース接続 - CEJN(セイン)シリーズ326eSafeカップリング 3/8ホース接続 - CEJN(セイン)

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
耐久性に優れたステンレス製です。

用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
633-9357
材質
本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)7.6
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
相手側ホースサイズ
3/8インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8257822510-326-2004
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする