CEJN(セイン)
シリーズ416ニップル G1/2メネジ
シリーズ416のカップリングと接続が可能です。
用途
食品、造船及びスチームアプリケーション用途に
トラスコ品番
634-2545
材質
本体:ステンレススチール (AISI 316)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)8.9
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
相手側取付サイズ
G1/2 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82551738
10-416-5205
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください