スクリューカムクランプ”J型”(シングル・アイタイプ)

スクリューカムクランプ”J型”(シングル・アイタイプ) - スーパーツール

吊り上げ・吊り下げ・反転・引っ張りなどあらゆる角度から確実に作業ができます。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
チェーンブロック・ホイストなどの吊りピース。
トラスコ品番
685-4776
材質
特殊鋼
幅(mm)
182
高さ(mm)
115
寸法L(mm)
182
寸法H(mm)
115
基本使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
0~40
寸法D(mm)
26
寸法H2(mm)
73
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82565519SJC1RF
¥23,320
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする