曜日別特売
223-2 スライドハンマー・チャックセット KUKKO(クッコ) 82558817

 

223-2 スライドハンマー・チャックセット KUKKO(クッコ) 82558817
223-2 スライドハンマー・チャックセット KUKKO(クッコ) 82558817
223-2 スライドハンマー・チャックセット KUKKO(クッコ) 82558817
223-2 スライドハンマー・チャックセット KUKKO(クッコ) 82558817
223-2 スライドハンマー・チャックセット KUKKO(クッコ) 82558817
223-2 スライドハンマー・チャックセット KUKKO(クッコ) 82558817
223-2 スライドハンマー・チャックセット KUKKO(クッコ) 82558817
223-2 スライドハンマー・チャックセット KUKKO(クッコ) 82558817

スライドハンマー・チャックセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82558817
品番
223-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

スライドハンマーに1~13mmまで把握可能なチャックが付属しておりピンなど棒状ワークを引き抜き出来ます。
スライドハンマーはウェイト内部がくり抜かれておりストロークを最大限確保しています。
スペースがない時にはウェイト部を反転させてストロークを短くできます。
チャックの調整は付属のフックレンチで簡単にできます。

用途
ピンなどの引き抜きに。
トラスコ品番
692-1492
セット内容
チャック付きスライドハンマー×1、フックレンチ×2
材質
工具鋼
全長(mm)
395
質量(kg)
ウェイト部:1
入組点数
3
チャック(mm)
範囲:1~13
ストローク長(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする