曜日別特売
TH400 チューブホルダー CTK 82548229

チューブホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
82548229
品番
TH400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

チューブの安定供給に欠かせないドラムタイプ
複数サイズの使い分けに便利
機械本体上部の空間を有効活用可能

質量(kg)
3.8
適合サイズ
内径:Φ150~300mm 外径:最大Φ400mm 幅:最大100mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
850(SP設置)×460×165

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする