ペンチ差し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82573045
品番
SP-04
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ペンチなどを収納できます。
牛ヌメ革を使用しています。

用途
2段ペンチ差用。
トラスコ品番
148-2985
材質
牛ヌメ皮
形状
ペンチ2段差し
幅(mm)
90
高さ(mm)
230
奥行(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光等に当たると皮が変色する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする