マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t
高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。
ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
- 用途
- 玉掛け用具
- 材質
- 心体:ポリエステル
- 形状
- 両端:エンドレス形
- 色
- 表面布:緑
- 寸法(幅W×厚さ)(mm)
- 本体:100×50
- 最大使用荷重(t)
- 16
- 内容量
- 1本
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。繊維スリング の新着商品
カテゴリ








![ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06771936-261023-02.jpg)













