曜日別特売

マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
全長(m)1
内容量1本注文コード82584805品番HN-W160X1.0
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。
ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。

用途
玉掛け用具
トラスコ品番
816-9812
全長(m)
1
材質
心体:ポリエステル
形状
両端:エンドレス形
色
表面布:緑
寸法(幅W×厚さ)(mm)
本体:100×50
最大使用荷重(t)
16
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする