8088 16.000 8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82558887

 

8088 16.000 8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82558887
8088 16.000 8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82558887

8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M16
全長(mm)110
ねじ長さ(mm)26
内容量1本注文コード82558887品番8088 16.000
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
708-3065
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M16
下穴径(Φmm)
14
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
26
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
54
シャンク径(mm)
12
シャンク四角部(mm)
9
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする