曜日別特売
MR104ZZ ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ NSK(日本精工) 82555177

寸法図画像

ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は幅など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
4
注文コード
82555177
品番
MR104ZZ
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

潤滑グリースの漏れや異物の侵入を防ぐため、鋼板をプレス加工したシールドを取り付けた軸受です。
摩擦トルクが小さく高速性・防じん性に優れています。
外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。
外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。
高速性及び防じん性に優れています。

用途
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
トラスコ品番
709-2951
幅(mm)
4
径(mm)
外輪:10、内輪:4
材質
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
精度
軸受:JIS B 1514

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする