リチウムイオン専用充電電池 950mAh

リチウムイオン専用充電電池 950mAh - FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 950mAh - FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 950mAh - FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 950mAh - FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 950mAh - FENIX(フェニックス)

FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。

用途
LEDライトの充電。
トラスコ品番
691-4621
材質
リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物(NMC)、アルミニウム合金(A6061-T6)
幅(mm)
16.75
高さ(mm)
34.5
電圧(V)
3.6
バッテリー容量(mAh)
950
内容量
1個
注意
※FENIX社以外のブランドには使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82557049ARB-L16-950P
¥2,780
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする