ARB-L16-950P リチウムイオン専用充電電池 950mAh FENIX(フェニックス) 82557049

ARB-L16-950P リチウムイオン専用充電電池 950mAh FENIX(フェニックス) 82557049
ARB-L16-950P リチウムイオン専用充電電池 950mAh FENIX(フェニックス) 82557049
ARB-L16-950P リチウムイオン専用充電電池 950mAh FENIX(フェニックス) 82557049
ARB-L16-950P リチウムイオン専用充電電池 950mAh FENIX(フェニックス) 82557049
ARB-L16-950P リチウムイオン専用充電電池 950mAh FENIX(フェニックス) 82557049

リチウムイオン専用充電電池 950mAh

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82557049
品番
ARB-L16-950P
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。

用途
LEDライトの充電。
トラスコ品番
691-4621
材質
リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物(NMC)、アルミニウム合金(A6061-T6)
幅(mm)
16.75
高さ(mm)
34.5
電圧(V)
3.6
バッテリー容量(mAh)
950
注意
※FENIX社以外のブランドには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする